ゴミステーション(組立式・大型)
組立式です。
町内会・集合住宅・工場等の事業所向けの大型サイズです。
- 用途
- ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
- 材質
- 鉄(ポリエステル粉体塗装)
- 質量(kg)
- 136
- 容量(L)
- 1760(45ゴミ袋が約30ヶ入ります)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 高1800×幅1800×奥700
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅へは配送できません。※自治会宛は個人様扱いとなるため配送できません。
※車上渡しとなりますので、お客様にて荷下ろしをお願いいたします。
※大型品のためフォークリフト必須となります。フォークリフトが無い場合は配送できません。(手おろし不可)
※ゴミステーション設置には、本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ





















![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)




