テラダ
ゴミステーション(組立式・大型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81257009
品番
GS-1000
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
組立式です。
町内会・集合住宅・工場等の事業所向けの大型サイズです。
用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
材質
鉄(ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)
136
容量(L)
1760(45ゴミ袋が約30ヶ入ります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高1800×幅1800×奥700
注意
※個人宅へは配送できません。
※自治会宛は個人様扱いとなるため配送できません。
※車上渡しとなりますので、お客様にて荷下ろしをお願いいたします。
※大型品のためフォークリフト必須となります。フォークリフトが無い場合は配送できません。(手おろし不可)
※ゴミステーション設置には、本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません