曜日別特売
CNMM190624-RP MC6125 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81261288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM190624-RP MC6125 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81261288
CNMM190624-RP MC6125 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81261288

旋削用インサート(超硬コーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材種MC6125
内容量1セット(10個)注文コード81261288品番CNMM190624-RP MC6125
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。

材種
MC6125
形状
菱形80°
厚さ(mm)
6.35
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
19.05
ブレーカ
RP
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする