曜日別特売

旋削用インサート(サーメット)

旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル

自動盤加工用に適した中切削用ブレーカ汎用平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。

形状
菱形55°
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
9.525
ブレーカ
SN
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
MP3115
頂角(°)
55
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81258515DCET11T304ML-SN MP3115左0.4
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262381DCET11T304MR-SN MP3115右0.4
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265041DCET11T301ML-SN MP3115左0.1
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268060DCET11T302MR-SN MP3115右0.2
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269381DCET11T302ML-SN MP3115左0.2
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270729DCET11T301MR-SN MP3115右0.1
¥32,200
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする