三菱マテリアル
旋削用インサート(サーメット)
炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
FV
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
材種
MP3115
MX3115
形状
正三角形
菱形55°
菱形80°
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81257657
DCMT070204-FV MP3115
菱形55°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257806
CPMH080204-FV MX3115
菱形80°
7.94
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258427
DCMT070202-FV MP3115
菱形55°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259985
DCMT11T304-FV MX3115
菱形55°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260658
DCMT070204-FV MX3115
菱形55°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260850
CPMH090308-FV MX3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260981
CPMH090308-FV MP3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261516
CPMH090304-FV MX3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263431
DCMT070202-FV MX3115
菱形55°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263616
TBMT060102-FV MX3115
正三角形
3.97
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266170
TBMT060104-FV MX3115
正三角形
3.97
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266267
CPMH080204-FV MP3115
菱形80°
7.94
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266836
DCMT11T308-FV MX3115
菱形55°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267965
CPMH090304-FV MP3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268541
DCMT11T308-FV MP3115
菱形55°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269670
DCMT11T304-FV MP3115
菱形55°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269898
TBMT060102-FV MP3115
正三角形
3.97
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271201
TBMT060104-FV MP3115
正三角形
3.97
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください