DCMT070204-FV MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMT070204-FV MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257657
DCMT070204-FV MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257657

旋削用インサート(サーメット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・形状・材種など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
菱形55°
材種
MP3115
注文コード
81257657
品番
DCMT070204-FV MP3115
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。

形状
菱形55°
内接円(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MP3115
厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
FV
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
頂角(°)
55
逃げ角(°)
7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする