曜日別特売

NP CAR SHEET(カーシート)

NP CAR SHEET(カーシート) - STREAM TRAILNP CAR SHEET(カーシート) - STREAM TRAILNP CAR SHEET(カーシート) - STREAM TRAILNP CAR SHEET(カーシート) - STREAM TRAILNP CAR SHEET(カーシート) - STREAM TRAILNP CAR SHEET(カーシート) - STREAM TRAILNP CAR SHEET(カーシート) - STREAM TRAILNP CAR SHEET(カーシート) - STREAM TRAIL

ヘッドレストに被せるだけので、簡単に装着が出来ます。ネオプレーンのジャージ面は柔らかく、滑らず身体にフィットするため安全に運転が出来ます。
また、表面のジャージ生地は吸水しますが、下層のラバー生地があるためシートを濡らしません。
折り畳み寸法は、幅28.0 x 高さ18.0 x 奥行5.0cmとコンパクトです。

材質
ネオプレーン
寸法(cm)
58×140
折りたたみ寸法(cm)
28×18×5
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81273617(410207)Black
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月上旬
81273626(410214)Gray
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする