曜日別特売
(410207) NP CAR SHEET(カーシート) STREAM TRAIL 81273617

(410207) NP CAR SHEET(カーシート) STREAM TRAIL 81273617
(410207) NP CAR SHEET(カーシート) STREAM TRAIL 81273617
(410207) NP CAR SHEET(カーシート) STREAM TRAIL 81273617
(410207) NP CAR SHEET(カーシート) STREAM TRAIL 81273617

NP CAR SHEET(カーシート)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
Black
注文コード
81273617
品番
(410207)
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ヘッドレストに被せるだけので、簡単に装着が出来ます。ネオプレーンのジャージ面は柔らかく、滑らず身体にフィットするため安全に運転が出来ます。
また、表面のジャージ生地は吸水しますが、下層のラバー生地があるためシートを濡らしません。
折り畳み寸法は、幅28.0 x 高さ18.0 x 奥行5.0cmとコンパクトです。

色
Black
材質
ネオプレーン
寸法(cm)
58×140
折りたたみ寸法(cm)
28×18×5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする