日本製 特殊鋼板を使った組み合わせキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】120cm 引き出し収納+扉収納
日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター!
天板には特殊鋼板を使用しており、耐熱性はもちろん、指紋が付いたり薬品で傷ついたりするのを防ぎます。
見た目も金属の美しさがあり、キッチン空間を華やかにしてくれます。
外寸はどの仕様も同じなので他の仕様のものと並べて使うことも可能です。
- 用途
- 事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
- 色
- グレー
- 寸法(cm)
- 120×44×85
- 素材
- 天板:特殊鋼板 / 本体:プリント紙化粧繊維板 / 取っ手:スチール
- 内容量
- 1セット
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥9,091/税込¥10,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥17,273/税込¥19,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ

































