さわやかな 調節可能スライド棚付き ごみ箱上カウンター
ごみ箱上のデッドスペースを使える空間に!
棚板調節可能で、お持ちのキッチン用品に合わせて変更できます!
90cm幅の天板で電子レンジなどを置いてもさらに作業スペースがあります!
自宅の雰囲気に合わせてカラーをお選びいただけます!
可動棚2枚とスライド棚1枚で使い勝手がいいです!
- 用途
- 事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
- 色
- ホワイトオーク
- 寸法(cm)
- 90.2×40.3×85.5
- 素材
- 構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,637/税込¥4,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ

































