曜日別特売

ヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン

ヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン - ホームテイスト

くるっと回すだけで目隠しできるランドセルラックです!
成長過程に合わせて、棚板の高さ調節が可能です!
リビングやダイニングに置きやすいコンパクトサイズです!
帰ってきたらランドセルを上に置くだけで、出しっぱなしを解決!

用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納兼ワゴンとして。
寸法(cm)
45×35×80.5
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81284555VRRZ-WALウォールナット
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81284720VRRZ-SBOシャビーオーク
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする