曜日別特売

ヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン

ヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン - ホームテイストヴィンテージ調 調節可能ワークアシストワゴン - ホームテイスト

くるっと回すだけで目隠しできる収納ワゴンです!
広々とした天板は作業台やサイドテーブルとしてお使いいただけます!
棚位置を変更できるので、無駄なく収納できます!
リビングやダイニング、場所を問わず様々な場所で活躍します!

用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納兼ワゴンとして。
寸法(cm)
45×30×53.8
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VWWZ-SBO 8128361881283618VWWZ-SBOシャビーオーク
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
VWWZ-WAL 8128447681284476VWWZ-WALウォールナット
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする