曜日別特売

ぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ

ぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ - BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ - BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ - BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ - BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ - BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ - BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ - BIBILABぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ - BIBILAB

◆ぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ LBR-200-WH
『デスク横にぬいぐるみを飾ろう!』
デスクに固定して、ぬいぐるみを「浮かせて」飾れるぬいぐるみ専用棚です。
作業スペースを邪魔することなく、360°ぬいぐるみで埋め尽くしたタワーをあなたのすぐそばに。
◆【ぬいぐるみを愛でながらPC作業をしよう】
デスクの上にぬいぐるみの特等席を。
仕事やゲーム、勉強の合間にふとぬいぐるみと目が合う作業スペースがつくれます。
◆【スタイルに合わせて選べる2つの設置方法】
デスクの端にしっかり固定してスペースを有効活用できる「クランプ式」と、
お部屋の好きな場所に自立させて飾れる「スタンド式」。
設置環境や用途に合わせて、あなたにぴったりのタイプをお選びいただけます。
◆【自由にカスタマイズ】
棚板(プレート)の高さは、2.5cm刻みで細かく設定が可能。
小さなマスコットから大きなぬいぐるみまで、
サイズやレイアウトに合わせて自由に調節できます。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81281186LBR-200-WH
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする