曜日別特売
- スケールバケツⅢ(目盛付) ペンギンワックス 81285587

スケールバケツⅢ(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81285587
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

希釈倍率が表示されている青色の部分まで水を入れ、あとは赤色の部分に洗剤をいれるだけで希釈液ができます。

TGK品番
1-1334-1201
材質
ポリプロピレン
質量(g)
580
容量(L)
10
直径×高さ(mm)
320×270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする