スリッパ リサ・ラーソン スパイキーバブーシュ 約23.0cm LS26004シリーズ
スケッチ風の猫のスパイキーの刺繍が施されたバブーシュタイプのルームシューズです。
シンプルだけど存在感のあるデザインです。
表地は合皮素材なので、汚れても拭き取ることができてお手入れが簡単です。
鮮やかなカラーの中敷きは、吸水性に優れたパイル地でやさしい肌あたりです。
かかと部分が縫い付けてあるので、スムーズに履けます。
底面は静音性に優れたポリエステルスウェード素材で、かかと部分にすべり止めのパッチ付きです。
- 材質
- 【甲】ポリウレタン【中】綿 / ポリエステル【底】ポリエステルスウェード
- 適合サイズ(cm)
- 23
- 内容量
- 1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ

















![ライトステップサンダル ファイン[日用品] ライトステップサンダル ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04268971-260910-02.jpg)










