曜日別特売
LS26004-BK スリッパ リサ・ラーソン スパイキーバブーシュ 約23.0cm LS26004シリーズ アセット 81293129

LS26004-BK スリッパ リサ・ラーソン スパイキーバブーシュ 約23.0cm LS26004シリーズ アセット 81293129
LS26004-BK スリッパ リサ・ラーソン スパイキーバブーシュ 約23.0cm LS26004シリーズ アセット 81293129

スリッパ リサ・ラーソン スパイキーバブーシュ 約23.0cm LS26004シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
81293129
品番
LS26004-BK
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

スケッチ風の猫のスパイキーの刺繍が施されたバブーシュタイプのルームシューズです。
シンプルだけど存在感のあるデザインです。
表地は合皮素材なので、汚れても拭き取ることができてお手入れが簡単です。
鮮やかなカラーの中敷きは、吸水性に優れたパイル地でやさしい肌あたりです。
かかと部分が縫い付けてあるので、スムーズに履けます。
底面は静音性に優れたポリエステルスウェード素材で、かかと部分にすべり止めのパッチ付きです。

色
ブラック
アズワン品番
54-2553-78
材質
【甲】ポリウレタン【中】綿 / ポリエステル【底】ポリエステルスウェード
適合サイズ(cm)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする