曜日別特売
CST-2000-W ハリオ コーヒースケール ポラリス HARIO 81295080

ハリオ コーヒースケール ポラリス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード81295080品番CST-2000-W
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

計測範囲:0.1~2000g

用途
計測時間:9分59秒
TGK品番
1-0893-1102
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコーンゴム
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×165×27
注意
※電源:単3乾電池×3本付・事前に紛量:湯量の比率をスケール上に登録し、紛量に対しての注ぐべき必要な湯量を自動で表示するレシオ機能付
※・レシオ機能とパーセント表示により理想の抽出をアシストするポラリスモードを搭載
※・オートタイマー付きなので、お湯を注ぐと同時にタイマーが自動でスタートします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする