HARIO
ハリオ ドリップケトル ウォールナット
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0903-1301
材質
【本体、蓋】ステンレス【ハンドル】ステンレス・天然木(ウォールナット)【蓋ツマミ】天然木(ウォールナット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×140×145
容量(cc)
600
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81294651
DKW-600-WN
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください