HARIO
ハリオ ドリップケトル ウォールナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81294651
品番
DKW-600-WN
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0903-1301
材質
【本体、蓋】ステンレス【ハンドル】ステンレス・天然木(ウォールナット)【蓋ツマミ】天然木(ウォールナット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×140×145
容量(cc)
600