HARIO
ハリオ メッシュストレーナー珈琲ポット
コーヒー粉をお湯に漬け込んで抽出する浸漬式です。
用途
紙フィルターを使わずに使用できます。
TGK品番
1-0893-1201
材質
【本体】耐熱ガラス【 フタ・ストレーナー・スプーン】ポリプロピレン【メッシュ部分】ポリエステル
容量(mL)
実用/360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×105×108
内容量
1本
注意
※口径の広さと軽さで洗いやすいです
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81294958
JIN
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください