曜日別特売
JIN ハリオ メッシュストレーナー珈琲ポット HARIO 81294958

ハリオ メッシュストレーナー珈琲ポット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81294958
品番
JIN
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コーヒー粉をお湯に漬け込んで抽出する浸漬式です。

用途
紙フィルターを使わずに使用できます。
TGK品番
1-0893-1201
材質
【本体】耐熱ガラス【 フタ・ストレーナー・スプーン】ポリプロピレン【メッシュ部分】ポリエステル
容量(mL)
実用/360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×105×108
注意
※口径の広さと軽さで洗いやすいです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする