曜日別特売

ボルミオリ ルイジ イタリアンヘリテージ ボトル 1.0L

ボルミオリ ルイジ イタリアンヘリテージ  ボトル  1.0L - ボルミオリ・ロッコ

シックな模様が懐かしさを感じるガラスの容器

TGK品番
1-0249-1002
材質
ガラス
容量(L)
1
直径×高さ(mm)
90×317
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81294915-
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする