携帯スリッパ レ プリエ

携帯スリッパ レ プリエ - パラデック

ルームシューズとしてだけでなく、外履きにも対応する携帯シューズ リボンL サイズ(24.5~25.5cm)です。
履き心地、かわいさ、フォーマル感を兼ね備えています。
つま先は緩やかなラウンドトゥで、長時間履いても疲れにくいです。
旅行や学校行事など様々なシーンで活躍します。
しっかりとしたアウトソールで、室内でも屋外でも活躍します。
付属のポーチに収納すればコンパクトに収まります。

付属品
ポーチ
仕様
フィナ リボン アイボリー L
材質
【本体】合成皮革【ゴム底】PU / 高反発ラバー【ポーチ】PU
適合サイズ(cm)
24.5~25.5
アズワン品番
54-1474-97
収納時寸法(cm)
【ポーチ】12×12×17
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81301337PLF-3RIV
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする