エギ王SEARCHシャロー 3.5S
【ストロボフィン】背面のフィンは、強い平打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を発光させ、イカの視覚へ強烈にアピールします。意匠登録第1731861号 【フラットサイド】ボディ側面の広いフラット面は、平打ちアクションを受けた光を強力に反射させます。意匠登録第1731265号、意匠登録第1731862号 【サーチラトル】アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。登録新案第3196182号 【ちょい速フォール】浅場において高活性なイカをテンポ良く探るため、あえて少し速めのフォールを設定。手返しよく広範囲をサーチできるため、効率的なアプローチが可能です。 【ネオンブライト】ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原則にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 【490グロー】多くのイカが最も感知しやすいとされる波長490nm(単位:nm(ナノメートル))の光で発光します。この光が、暗い朝・夕方のマヅメ時や夜間の海中で、イカにとって最も大きな明暗の差(光のコントラスト)を作り出し、効果的にアピールします。 *シャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。*サイトフィッシングを想定した視認しやすいカラーラインナップ。
- 用途
- ベーシックタイプでは攻めきれなかった浅場で、高活性なイカを効率よく探るためのエギ王SEARCHシャロータイプ
- 適合
- 沈下スピード(秒/m):約4.5
- 全長(mm)
- 針ヌキ:107.5
- 質量(g)
- 21
- 種類
- ラメ布
- サイズ(号)
- 3.5S
- 内容量
- 1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。商品説明動画
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ



























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

