091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041

091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041
091 アイリスパープル エギ王SEARCHシャロー 3.5S ヤマリア(YAMASHITA) 81314041

エギ王SEARCHシャロー 3.5S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色091 アイリスパープル
内容量1個注文コード81314041品番091 アイリスパープル
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

【ストロボフィン】背面のフィンは、強い平打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を発光させ、イカの視覚へ強烈にアピールします。意匠登録第1731861号 【フラットサイド】ボディ側面の広いフラット面は、平打ちアクションを受けた光を強力に反射させます。意匠登録第1731265号、意匠登録第1731862号 【サーチラトル】アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。登録新案第3196182号 【ちょい速フォール】浅場において高活性なイカをテンポ良く探るため、あえて少し速めのフォールを設定。手返しよく広範囲をサーチできるため、効率的なアプローチが可能です。 【ネオンブライト】ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原則にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。 【490グロー】多くのイカが最も感知しやすいとされる波長490nm(単位:nm(ナノメートル))の光で発光します。この光が、暗い朝・夕方のマヅメ時や夜間の海中で、イカにとって最も大きな明暗の差(光のコントラスト)を作り出し、効果的にアピールします。 *シャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。*サイトフィッシングを想定した視認しやすいカラーラインナップ。

用途
ベーシックタイプでは攻めきれなかった浅場で、高活性なイカを効率よく探るためのエギ王SEARCHシャロータイプ
色
091 アイリスパープル
対応ボディー色
(下地)490グロー/赤
適合
沈下スピード(秒/m):約4.5
全長(mm)
針ヌキ:107.5
質量(g)
21
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5S
カラー仕様
紫外線発光では攻めきれない、光量が少ない状況において、効果を発揮する490GLOWを採用。赤のフラットサイドは、シルエットを引き立て、その存在を認識させる。【490GLOW/RED】
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする