NAORY セット

NAORY セット - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY セット - ヤマリア(YAMASHITA)

効率的にイカの群れを攻略するために、1回のキャストで同時に疑似餌を2個投入し、効率的に2杯のイカを掛けることが可能なのがこのナオリーセットです。イカの群れが大きければ大きいほど、餌を奪い合うようにイカが食いつき、ダブルヒットの連発も狙えます。

用途
手返し良く釣れるエギとスッテのセット
サイズ
スナップ:SS
寸法(cm)
エダス:0.5
全長(cm)
65
適合ライン(号)
フロロ2
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813144271.8D A
¥2,060
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
813146711.8B A
¥2,060
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
813151611.5B A
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
813153891.5D A
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする