1.5D A NAORY セット ヤマリア(YAMASHITA) 81315389

NAORY セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81315389
品番
1.5D A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

効率的にイカの群れを攻略するために、1回のキャストで同時に疑似餌を2個投入し、効率的に2杯のイカを掛けることが可能なのがこのナオリーセットです。イカの群れが大きければ大きいほど、餌を奪い合うようにイカが食いつき、ダブルヒットの連発も狙えます。

用途
手返し良く釣れるエギとスッテのセット
サイズ
スナップ:SS
寸法(cm)
エダス:0.5
全長(cm)
65
適合ライン(号)
フロロ2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする