スクイッシュ 7-2
【イカが抱いたら離さないプニプニ触感「スクイッシーボディ」】イカが抱き込んだ際に違和感を与えないベイトフィッシュの持つ柔らかさを持ったボディがスクイッシーボディです。スクイッシーボディはイカに違和感を与えず深く抱き込ませたり、長く抱かせることで掛けるチャンスを増やします。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。
- 用途
- 柔らかボディでイカが抱いたら離さない!イカはベイトフィッシュを捕食する際、まず足で抱き込んでから捕食を開始します。スクイッシュはイカが抱いた時のベイトフィッシュの柔らかさに近づけたルアーです。リアルなエサ感でより深く抱かせることでイカを掛けるチャンスを増やします。
- 仕様
- 針立て数:4本 2段針
- 線径(Φmm)
- 針:0.6
- サイズ(mm)
- 70
- 内容量
- 1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。全16種類を絞り込む
色
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ



























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

