006 ナーバスマリン スクイッシュ 7-2 ヤマリア(YAMASHITA) 81313727

006 ナーバスマリン スクイッシュ 7-2 ヤマリア(YAMASHITA) 81313727
006 ナーバスマリン スクイッシュ 7-2 ヤマリア(YAMASHITA) 81313727
006 ナーバスマリン スクイッシュ 7-2 ヤマリア(YAMASHITA) 81313727
006 ナーバスマリン スクイッシュ 7-2 ヤマリア(YAMASHITA) 81313727
006 ナーバスマリン スクイッシュ 7-2 ヤマリア(YAMASHITA) 81313727
006 ナーバスマリン スクイッシュ 7-2 ヤマリア(YAMASHITA) 81313727
006 ナーバスマリン スクイッシュ 7-2 ヤマリア(YAMASHITA) 81313727

スクイッシュ 7-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色006 ナーバスマリン
内容量1個注文コード81313727品番006 ナーバスマリン
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

【イカが抱いたら離さないプニプニ触感「スクイッシーボディ」】イカが抱き込んだ際に違和感を与えないベイトフィッシュの持つ柔らかさを持ったボディがスクイッシーボディです。スクイッシーボディはイカに違和感を与えず深く抱き込ませたり、長く抱かせることで掛けるチャンスを増やします。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。

用途
柔らかボディでイカが抱いたら離さない!イカはベイトフィッシュを捕食する際、まず足で抱き込んでから捕食を開始します。スクイッシュはイカが抱いた時のベイトフィッシュの柔らかさに近づけたルアーです。リアルなエサ感でより深く抱かせることでイカを掛けるチャンスを増やします。
色
006 ナーバスマリン
対応ボディー色
(下地)ケイムラ
仕様
針立て数:4本 2段針
線径(Φmm)
針:0.6
サイズ(mm)
70
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする