波止イカセット SS

波止イカセット SS - ヤマリア(YAMASHITA)波止イカセット SS - ヤマリア(YAMASHITA)波止イカセット SS - ヤマリア(YAMASHITA)波止イカセット SS - ヤマリア(YAMASHITA)波止イカセット SS - ヤマリア(YAMASHITA)

【スクイッシュ】夜光ボディを使用したヒイカに効果的な5cmのスクイッシュを採用!【短仕掛】コンパクトロッドでも使用しやすい短い仕掛け。【直ブラ・ブランコ】置き竿でも自然に誘うブランコ仕掛と、アタリが竿先に出やすい直ブラ仕掛を用意。

用途
夜光ボディのスクイッシュでリニューアル!ヒイカに最適な波止イカセット!波止から簡単にイカ釣りをスタートできる簡単イカ釣りセット
サイズ(cm)
スッテ:5
幹糸
4号 70cm間
内容量
1パック
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
寸法(cm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813136665-1 TB3本【直ブラ仕掛】仕掛:2枝:3号 1スッテ:3本
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
813138495-1 TB2本【直ブラ仕掛】仕掛:1.3枝:3号 1スッテ:2本
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
813141115-1 B2本【ブランコ仕掛】仕掛:1.3枝:3号 10スッテ:2本
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
813152585-1 B3本【ブランコ仕掛】仕掛:2枝:3号 10スッテ:3本
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする