5-1 B3本【ブランコ仕掛】 波止イカセット SS ヤマリア(YAMASHITA) 81315258

5-1 B3本【ブランコ仕掛】 波止イカセット SS ヤマリア(YAMASHITA) 81315258
5-1 B3本【ブランコ仕掛】 波止イカセット SS ヤマリア(YAMASHITA) 81315258

波止イカセット SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
注文コード
81315258
品番
5-1 B3本【ブランコ仕掛】
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【スクイッシュ】夜光ボディを使用したヒイカに効果的な5cmのスクイッシュを採用!【短仕掛】コンパクトロッドでも使用しやすい短い仕掛け。【直ブラ・ブランコ】置き竿でも自然に誘うブランコ仕掛と、アタリが竿先に出やすい直ブラ仕掛を用意。

用途
夜光ボディのスクイッシュでリニューアル!ヒイカに最適な波止イカセット!波止から簡単にイカ釣りをスタートできる簡単イカ釣りセット
全長(m)
仕掛:2
寸法(cm)
枝:3号 10
本数
スッテ:3本
サイズ(cm)
スッテ:5
幹糸
4号 70cm間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする