NAORY リーダー

NAORY リーダー - ヤマリア(YAMASHITA)

*エギとスッテを取り付けて、ダブルヒットが狙えます。*エギの接続には「NAORYスナップ」、スッテには夜間でも交換しやすい「スッテ専用ラウンドスナップ」を採用。*さらに、枝接続部には「ローリングビーズ」を装備し、イカの回転によるラインのヨレを解消します。*スプール台紙で仕掛けも取り出しやすく、誰でも簡単に扱えます。

用途
エギとスッテが接続できるライトエギング専用リーダー
サイズ
スナップ:SS
内容量
1パック(2組×1パック)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81314007S551.5
¥680
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314068M652
¥680
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315145L652.5
¥680
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする