S NAORY リーダー ヤマリア(YAMASHITA) 81314007

NAORY リーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(2組×1パック)
注文コード
81314007
品番
S
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

*エギとスッテを取り付けて、ダブルヒットが狙えます。*エギの接続には「NAORYスナップ」、スッテには夜間でも交換しやすい「スッテ専用ラウンドスナップ」を採用。*さらに、枝接続部には「ローリングビーズ」を装備し、イカの回転によるラインのヨレを解消します。*スプール台紙で仕掛けも取り出しやすく、誰でも簡単に扱えます。

用途
エギとスッテが接続できるライトエギング専用リーダー
全長(cm)
55
適合ライン(号)
1.5
サイズ
スナップ:SS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする