※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
乾電池エボルタネオ単3形2本パック
LR6NJ/2B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1パック×2個)
注文コード
81311155
品番
LR6NJ/2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
パナソニック史上No.1長もち!長もち性能10%アップ!
長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用!
形状
単3形
寸法(mm)
約Φ14.5×高さ50.5(1本)
質量(g)
約24(1本あたり)
タイプ
アルカリ乾電池
電圧(V)
1.5
包装形態
2本入ブリスター包装
グリーン購入法
適合
注意
※2017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より
※乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)
※乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。
※乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります