チップ IR/L-60

チップ IR/L-60 - タンガロイチップ IR/L-60 - タンガロイ
仕様
【HAND】R、【IC】9.525、【PDX】0.9、【PDY】0.7、【RE】0.04、【Size】16、【TPIN】16、【TPIX】48、【TPN】0.5、【TPX】1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8130256116IRA60 DS2015
¥25,100
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする