代表画像
タンガロイ
チップ IR/L-60
16IRA60 DS2015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
81302561
品番
16IRA60 DS2015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
【HAND】R、【IC】9.525、【PDX】0.9、【PDY】0.7、【RE】0.04、【Size】16、【TPIN】16、【TPIX】48、【TPN】0.5、【TPX】1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応