曜日別特売
SFBS-25-03B SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで SEAFLO(シーフロ) 81318338

SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81318338
品番
SFBS-25-03B
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。
12-24-32-VDCの電圧に対応。ビルジポンプの信頼性の高いエンゲージメントを提供するための構造設計と施工がなされています。
25アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。

長さ(mm)
144
幅(mm)
92
サイズ
ケーブル:14AWG
高さ(mm)
81
電源
DC12V/15A、DC24V/7.5A、DC32V/6A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする