ドリップコーヒーメーカー ディスティンタコレクション エレガンスブラック [ミルなし]
「特徴的」「独特」という意味を持つディスティンタ・コレクション。卓越したモールディング技術が実現する「スクエア(四角)」と「サークル(丸)」を合わせた『スクエアクル』デザイン。4つの上品なマットメタリックカラーから選べ、ご自宅のコーヒータイムを華やかに彩ります。
ブラックのディスティンタデザインでキッチンに高級感をプラス
チタンコートフィルター採用
よりコーヒーの香りを引き出すアロマモード
コーヒーの温度を保つ保温プレート
- 電圧(V)
- 100
- 定格周波数(Hz)
- 50~60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170×230×285
- 使用の目安
- カップ数:6
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81313481 ドリップコーヒーメーカー ディスティンタコレクション エレガンスブラック [ミルなし] - デロンギ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81313481-260619-02.jpg)



















