曜日別特売
ICMI011J-BK ドリップコーヒーメーカー ディスティンタコレクション エレガンスブラック [ミルなし] デロンギ 81313481

ドリップコーヒーメーカー ディスティンタコレクション エレガンスブラック [ミルなし]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81313481
品番
ICMI011J-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「特徴的」「独特」という意味を持つディスティンタ・コレクション。卓越したモールディング技術が実現する「スクエア(四角)」と「サークル(丸)」を合わせた『スクエアクル』デザイン。4つの上品なマットメタリックカラーから選べ、ご自宅のコーヒータイムを華やかに彩ります。
ブラックのディスティンタデザインでキッチンに高級感をプラス
チタンコートフィルター採用
よりコーヒーの香りを引き出すアロマモード
コーヒーの温度を保つ保温プレート

電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×230×285
使用の目安
カップ数:6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする