曜日別特売

全自動コーヒーマシン マグニフィカ スタート グレイブラック [全自動 /ミル付き]

全自動コーヒーマシン マグニフィカ スタート  グレイブラック [全自動 /ミル付き] - デロンギ

本格ラテマキアートまでワンタッチ。ご自宅でも本格ミルクメニューを手軽に実現できるマグニフィカ スタートのミルクモデルです。挽きたての香りと味わいを、エスプレッソ、スペシャルティ、カプチーノとラテマキアートでお楽しみいただけます。
ボタンを押すだけの簡単操作で人気のコーヒー・ミルクメニュー4種類が全自動。日常をより上質に
ラテクレマ(TM)ホット搭載でふわふわのミルクがワンタッチ。ミルクノズルの内部洗浄付きでお手入れもらくらく
カフェクオリティのエスプレッソ、スペシャルティ、カプチーノとラテマキアートがワンタッチ。給湯機能でお茶も楽しめる
豆量や抽出量、温度など調整可能で、お好みの一杯を自由自在に
豆挽きから計量、内部洗浄まで全自動。はじめての方に最適

質量(kg)
9.2
色
Grey and black
電圧(V)
100
消費電力(W)
1450
ポンプ圧
15
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313420ECAM22080GB
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする