曜日別特売
ECAM22080GB 全自動コーヒーマシン マグニフィカ スタート  グレイブラック [全自動 /ミル付き] デロンギ 81313420

全自動コーヒーマシン マグニフィカ スタート グレイブラック [全自動 /ミル付き]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81313420
品番
ECAM22080GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

本格ラテマキアートまでワンタッチ。ご自宅でも本格ミルクメニューを手軽に実現できるマグニフィカ スタートのミルクモデルです。挽きたての香りと味わいを、エスプレッソ、スペシャルティ、カプチーノとラテマキアートでお楽しみいただけます。
ボタンを押すだけの簡単操作で人気のコーヒー・ミルクメニュー4種類が全自動。日常をより上質に
ラテクレマ(TM)ホット搭載でふわふわのミルクがワンタッチ。ミルクノズルの内部洗浄付きでお手入れもらくらく
カフェクオリティのエスプレッソ、スペシャルティ、カプチーノとラテマキアートがワンタッチ。給湯機能でお茶も楽しめる
豆量や抽出量、温度など調整可能で、お好みの一杯を自由自在に
豆挽きから計量、内部洗浄まで全自動。はじめての方に最適

質量(kg)
9.2
色
Grey and black
電圧(V)
100
消費電力(W)
1450
ポンプ圧
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする