リヴェリア 全自動コーヒーマシン ペブルグレー [全自動 /ミル付き]
16種類のメニューと入れ替え可能なコーヒー豆との組み合わせで、多彩なメニューの味わいを楽しめます。これまでにない革新的で洗練されたデザインと、どんなスタイルのキッチンにも映えるスタイリッシュなカラーで、優雅にキッチンやお部屋を彩ります。
一杯ずつ挽きたて淹れたて極上な味わいをご自宅で
16種類のメニューバリエーションで自由自在な楽しみ方を実現
デロンギ独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ(TM)」ホット搭載で、カプチーノやカフェラテなどミルクメニューも全自動
従来のコーヒーマシンの概念を覆す、革新的で洗練されたデザイン
コーヒー豆の入れ替えが可能な2つの豆ホッパー付き
コーヒーの濃さや量、温度を自分好みに変えられるカスタマイズ機能搭載
本体やミルクコンテナも自動で内部洗浄するので、お手入れ簡単・いつでも清潔
別売の「ラテクレマクールアップグレードセット (DLSC032)」を本体にセットするだけでホットのミルクメニューに加えて、ふわふわコールドミルクのカフェラテやカプチーノも抽出可能。
- 質量(kg)
- 9.7
- 色
- グレー
- 容量
- カス受け:10回分
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 1450
- 容量(g)
- 豆ホッパー250
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 250×435×380
- 仕上
- Matt
- 水タンク容量(L)
- 1.4
- ポンプ圧
- 19
- 操作部
- Touch
- 最大高さ(mm)
- コーヒー抽出口:140
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81313465 リヴェリア 全自動コーヒーマシン ペブルグレー [全自動 /ミル付き] - デロンギ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81313465-260619-02.jpg)



















