曜日別特売
EXAM44055G リヴェリア 全自動コーヒーマシン  ペブルグレー [全自動 /ミル付き] デロンギ 81313465

リヴェリア 全自動コーヒーマシン ペブルグレー [全自動 /ミル付き]EXAM44055G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81313465
品番
EXAM44055G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

16種類のメニューと入れ替え可能なコーヒー豆との組み合わせで、多彩なメニューの味わいを楽しめます。これまでにない革新的で洗練されたデザインと、どんなスタイルのキッチンにも映えるスタイリッシュなカラーで、優雅にキッチンやお部屋を彩ります。
一杯ずつ挽きたて淹れたて極上な味わいをご自宅で
16種類のメニューバリエーションで自由自在な楽しみ方を実現
デロンギ独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ(TM)」ホット搭載で、カプチーノやカフェラテなどミルクメニューも全自動
従来のコーヒーマシンの概念を覆す、革新的で洗練されたデザイン
コーヒー豆の入れ替えが可能な2つの豆ホッパー付き
コーヒーの濃さや量、温度を自分好みに変えられるカスタマイズ機能搭載
本体やミルクコンテナも自動で内部洗浄するので、お手入れ簡単・いつでも清潔
別売の「ラテクレマクールアップグレードセット (DLSC032)」を本体にセットするだけでホットのミルクメニューに加えて、ふわふわコールドミルクのカフェラテやカプチーノも抽出可能。

質量(kg)
9.7
色
グレー
容量
カス受け:10回分
電圧(V)
100
消費電力(W)
1450
容量(g)
豆ホッパー250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×435×380
仕上
Matt
水タンク容量(L)
1.4
ポンプ圧
19
操作部
Touch
最大高さ(mm)
コーヒー抽出口:140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする