ドリップコーヒーメーカー ディスティンタコレクション ピュアホワイト [ミルなし]
「特徴的」「独特」という意味を持つディスティンタ・コレクション。卓越したモールディング技術が実現する「スクエア(四角)」と「サークル(丸)」を合わせた『スクエアクル』デザイン。4つの上品なマットメタリックカラーから選べ、ご自宅のコーヒータイムを華やかに彩ります。
ピュアホワイトのディスティンタデザインでキッチンに高級感をプラスチタンコートフィルター採用
よりコーヒーの香りを引き出すアロマモード
コーヒーの温度を保つ保温プレート
- 電圧(V)
- 100
- 定格周波数(Hz)
- 50~60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170×230×285
- 使用の目安
- カップ数:6
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81313447 ドリップコーヒーメーカー ディスティンタコレクション ピュアホワイト [ミルなし] - デロンギ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81313447-260619-02.jpg)



















