曜日別特売
ICMI011J-W ドリップコーヒーメーカー ディスティンタコレクション ピュアホワイト [ミルなし] デロンギ 81313447

ドリップコーヒーメーカー ディスティンタコレクション ピュアホワイト [ミルなし]ICMI011J-W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81313447
品番
ICMI011J-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「特徴的」「独特」という意味を持つディスティンタ・コレクション。卓越したモールディング技術が実現する「スクエア(四角)」と「サークル(丸)」を合わせた『スクエアクル』デザイン。4つの上品なマットメタリックカラーから選べ、ご自宅のコーヒータイムを華やかに彩ります。
ピュアホワイトのディスティンタデザインでキッチンに高級感をプラスチタンコートフィルター採用
よりコーヒーの香りを引き出すアロマモード
コーヒーの温度を保つ保温プレート

電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×230×285
使用の目安
カップ数:6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする