クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー メタリックシルバー [ミルなし]
本格的なエスプレッソ抽出や、自分好みのフォームミルクの調節、シンプルな操作性から、自分の手で淹れる愉しみを簡単に味わえるエントリーモデル。クレマたっぷりの風味豊かなエスプレッソを実現し、調整つまみ付きフロッサーで、お好みのフォームミルクも思いのまま。
クレマたっぷりの風味豊かなエスプレッソを味わえる
上質感のあるメタリックなデザインが部屋やキッチンを彩る
調整つまみ付きフロッサーで、お好みのフォームミルクも思いのまま
抽出具合が一目で分かる圧力計で理想の一杯を追求
エスプレッソのシングル/ダブルをワンプッシュで手軽に
- 質量(kg)
- 4.209
- 電圧(V)
- 100
- 定格周波数(Hz)
- 50~60
- ポンプ圧
- 15(最大気圧)
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81313429 クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー メタリックシルバー [ミルなし] - デロンギ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81313429-260619-02.jpg)



















