曜日別特売
EM450J-M クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー  メタリックシルバー [ミルなし] デロンギ 81313429

クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー メタリックシルバー [ミルなし]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81313429
品番
EM450J-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

本格的なエスプレッソ抽出や、自分好みのフォームミルクの調節、シンプルな操作性から、自分の手で淹れる愉しみを簡単に味わえるエントリーモデル。クレマたっぷりの風味豊かなエスプレッソを実現し、調整つまみ付きフロッサーで、お好みのフォームミルクも思いのまま。
クレマたっぷりの風味豊かなエスプレッソを味わえる
上質感のあるメタリックなデザインが部屋やキッチンを彩る
調整つまみ付きフロッサーで、お好みのフォームミルクも思いのまま
抽出具合が一目で分かる圧力計で理想の一杯を追求
エスプレッソのシングル/ダブルをワンプッシュで手軽に

質量(kg)
4.209
電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50~60
ポンプ圧
15(最大気圧)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする