NAORY スクイッシュ 0.8
柔らかボディでイカが抱いたら離さない!アシスト専用スッテ。 【スクイッシーボディ】イカが抱き込んだ際に違和感を与えないベイトフィッシュの持つ柔らかさを持ったボディがスクイッシーボディです。スクイッシーボディはイカに違和感を与えず深く抱き込ませたり、長く抱かせることで掛けるチャンスを増やします。【2種類のボディカラー】日中の紫外線下でアピールできるケイムラと、暗い海中でもアピールできるグローボディ。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール
- 仕様
- 針立て数:4本 1段針
- サイズ(cm)
- 約3.8
- 線径(Φmm)
- 針:0.5
- 内容量
- 1個
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ
























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

