004 アジ NAORY スクイッシュ 0.8 ヤマリア(YAMASHITA) 81315547

004 アジ NAORY スクイッシュ 0.8 ヤマリア(YAMASHITA) 81315547
004 アジ NAORY スクイッシュ 0.8 ヤマリア(YAMASHITA) 81315547
004 アジ NAORY スクイッシュ 0.8 ヤマリア(YAMASHITA) 81315547
004 アジ NAORY スクイッシュ 0.8 ヤマリア(YAMASHITA) 81315547
004 アジ NAORY スクイッシュ 0.8 ヤマリア(YAMASHITA) 81315547

NAORY スクイッシュ 0.8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色004 アジ
内容量1個注文コード81315547品番004 アジ
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

柔らかボディでイカが抱いたら離さない!アシスト専用スッテ。 【スクイッシーボディ】イカが抱き込んだ際に違和感を与えないベイトフィッシュの持つ柔らかさを持ったボディがスクイッシーボディです。スクイッシーボディはイカに違和感を与えず深く抱き込ませたり、長く抱かせることで掛けるチャンスを増やします。【2種類のボディカラー】日中の紫外線下でアピールできるケイムラと、暗い海中でもアピールできるグローボディ。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール

色
004 アジ
対応ボディー色
(下地)ケイムラ
仕様
針立て数:4本 1段針
サイズ(cm)
約3.8
線径(Φmm)
針:0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする