NAORY レンジ ディープ 1.5D
【「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立】【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【キレのあるダートアクション】【レンジキープ力UP】【水中の僅かな情報を捉える抵抗値設計】レンジキープ力がアップし、小さなイカのアタリも逃さない。【ライトエギング専用ダートアクション】レンジを維持するダートアクションが簡単に出来る。【超高輝度発光】GLOWボディは超強力発光で従来の1.5倍発光、濁りの中でもアピール力抜群、布カラーにより4種類に発光が変化。超高輝度発光により夜間でも良く目立つ。【特殊ウォームジャケット】【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判別が一目で判る。【ディープの特徴】【ディープレンジでの操作性向上】ディープレンジでの操作性向上させるため、沈下速度を各サイズ0.5秒/m遅く調整。【ダートアクションが簡単に演出可能】ライトエギング専用シンカーの効果が最も反映する為、シリーズでの一番「キレのあるダート」が可能、小型エギでは最大級のダート幅。
- 用途
- ディープレンジを維持する能力を向上させ、よりディープレンジを攻めやすくなった「ディープレンジ専用モデル」
- 内容量
- 1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。全7種類を絞り込む
色
種類
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ



























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

